{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 19,5 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71,8 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 mm | |
Longitud total L | 153 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122685 19,5 | |
EAN / GTIN | 4067263006084 | |
Número del fabricante | 122685 19,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro Inox mango cilíndrico DIN 6535 HA 19,5 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
254,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
293,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
395,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
236,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
⌀ de mango Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71,8 mm | 71,8 mm | 71,8 mm | 71,8 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |