Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro Inox mango cilíndrico DIN 6535 HA 2,6 mm

Número de artículo: 122685 2,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
135 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Ejecución: 6×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: m7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Inox
⌀ nominal DC 2,6 mm
Recubrimiento AlTiN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537
Ejecución 6×D
Tolerancia ⌀ nominal m7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 17,1 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Longitud de la ranura de viruta Lc 21 mm
Longitud total L 55 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,04 mm/rev.
anillo de color azul
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122685 2,6
EAN / GTIN 4067263005117
Número del fabricante 122685 2,6

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
90
Acero < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Taladrado eficiente especialmente para uso en aceros inoxidables y resistentes a ácidos.
Filos principales rectos con diseño de filo optimizado para un mejor comportamiento del arranque de viruta. Espacio entre dientes ampliados para una excelente evacuación de virutas.Mayor resistencia al desgaste gracias al avanzado sustrato de metal duro y al recubrimiento resistente a altas temperaturas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir forma HB: con n.º 122686.
Pedir forma HE: con n.º 122687.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro Inox mango cilíndrico DIN 6535 HA 2,6 mm

Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro Inox mango cilíndrico DIN 6535 HA 2,6 mm

a petición
En stock
135 piezas en stock
47,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
221 piezas en stock
43,87 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
72,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Refrigeración interior sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar
Material de corte MDI MDI MDI
Ángulo de punta 140 grados 140 grados 140 grados
Tolerancia ⌀ nominal m7 h7 m7
⌀ de mango Ds 4 mm 4 mm 4 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 17,1 mm 17,1 mm 18,1 mm
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral

De la misma serie "Pro Inox" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra