{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 30 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 36 mm | |
Longitud total L | 74 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122685 4 | |
EAN / GTIN | 4067263005254 | |
Número del fabricante | 122685 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro Inox mango cilíndrico DIN 6535 HA 4 mm
a petición
En stock
87 piezas en stock
47,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
66,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ejecución | 6×D | 6×D |
⌀ nominal DC | 4 mm | 4 mm |
Material de corte | MDI | MDI |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 36 mm | 36 mm |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 30 mm | 30 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |