{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,6 mm | |
Recubrimiento | TiAlSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48,1 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 61 mm | |
Longitud total L | 103 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en titanio > 850 N/mm2 | 0,11 mm/rev. | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122681 8,6 | |
EAN / GTIN | 4062406792053 | |
Número del fabricante | 122681 8,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 8,6mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
86,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
99,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
60,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | rosa | azul | azul |
Longitud total L | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados | 140 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48,1 mm | 48,1 mm | 48,1 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |