{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,6 mm | |
Recubrimiento | TiAlSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 29,1 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 36 mm | |
Longitud total L | 74 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en titanio > 850 N/mm2 | 0,06 mm/rev. | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122681 4,6 | |
EAN / GTIN | 4062406791650 | |
Número del fabricante | 122681 4,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Taladro VHM-HPC Weldon DIN 6535 HB 4,6 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
66,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
62 piezas en stock
73,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
127 piezas en stock
42,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
76,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Longitud total L | 74 | 74 | 74 | 74 |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Ángulo de punta | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | m6 | h7 | h7 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 36 | 36 | 36 | 36 |