Taladro VHM-HPC Weldon DIN 6535 HB 3,9 mm

Número de artículo: 122681 3,9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Ejecución: 6×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: m7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 3,9 mm
    Recubrimiento TiAlSiN
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6537
    Ejecución 6×D
    Tolerancia ⌀ nominal m7
    Número de filos Z 2
    Ángulo de punta 140 grados
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 30,2 mm
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Refrigeración interior sí, con 25 bar
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Semiestándar
    Longitud de la ranura de viruta Lc 36,05 mm
    Longitud total L 74 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Avance f en titanio > 850 N/mm2 0,05 mm/rev.
    anillo de color rosa
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 122681 3,9
    EAN / GTIN 4062406791582
    Número del fabricante 122681 3,9

    Tablas de Aplicación

    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    Inconel
    S
    35
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Especial para el arranque de virutas de aleaciones basadas en titanio y níquel. Con revestimiento de alto rendimiento TiAlSiN, resistente al desgaste, para una duración prolongada, junto con una calidad de taladrado óptima y formación de rebabas muy reducida.

    Nota:

    Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.