{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 55,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 71,05 mm | |
Longitud total L | 118 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance f en titanio > 850 N/mm2 | 0,13 mm/rev. | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122681 10,5 | |
EAN / GTIN | 4062406792213 | |
Número del fabricante | 122681 10,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taladro VHM-HPC Weldon DIN 6535 HB 10,5 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
120,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
63 piezas en stock
141,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
165,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
273 piezas en stock
81,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
147,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí | sí | sí |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | rosa | azul | verde | verde | rojo |
Longitud total L | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 71,05 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 |