{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
El ⌀ nominal en pulgadas equivale a | 2,38 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 10,9 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 14,5 mm | |
Longitud total L | 55 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122504 3/32 | |
EAN / GTIN | 4062406110772 | |
Número del fabricante | 122504 3/32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HA 3/32
a petición
En stock
27 piezas en stock
36,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
43,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
29,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
73,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí | sí |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ejecución | 4×D | 6×D | 4×D | 6×D |
Longitud total L | 55 | 55 | 55 | 57 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |