{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 5,8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 19,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,14 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122502 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197830692 | |
Número del fabricante | 122502 5,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de MDI HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB 5,8
a petición
En stock
56 piezas en stock
26,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
41,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
45,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D |
anillo de color | verde | verde | rojo |
Refrigeración interior | no | no | no |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Diabolo |