{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,6 mm | |
Recubrimiento | TiAlSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 34,1 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | |
Longitud total L | 89 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en titanio > 850 N/mm2 | 0,11 mm/rev. | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122481 8,6 | |
EAN / GTIN | 4062406791186 | |
Número del fabricante | 122481 8,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taladro VHM-HPC Weldon DIN 6535 HB 8,6 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
84,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
96,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
90,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
93 piezas en stock
51,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlSiN | TiAlN | DLC | TiAlN |
anillo de color | rosa | verde | amarillo | verde |
⌀ nominal DC | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 140 | 135 | 135 | 140 |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 |