{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10,2 mm | |
Recubrimiento | TiAlSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 39,7 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 55 mm | |
Longitud total L | 102 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance f en titanio > 850 N/mm2 | 0,13 mm/rev. | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122481 10,2 | |
EAN / GTIN | 4062406791339 | |
Número del fabricante | 122481 10,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Taladro VHM-HPC Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 10,2mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
121,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
77,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlSiN | AlTiN |
anillo de color | rosa | azul |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | m7 |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 39,7 mm | 39,7 mm |