{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,4 mm | |
Recubrimiento | TiAlSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 19,9 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en titanio > 850 N/mm2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122481 5,4 | |
EAN / GTIN | 4062406790868 | |
Número del fabricante | 122481 5,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taladro VHM-HPC Weldon DIN 6535 HB 5,4 mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
52,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
58,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
71,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
32,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Longitud total L | 66 | 66 | 66 | 66 |
⌀ nominal DC | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 | 28 | 28 | 28 |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |