{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7,6 mm | |
Recubrimiento | TiAlSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 22,6 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en titanio > 850 N/mm2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122481 7,6 | |
EAN / GTIN | 4062406791087 | |
Número del fabricante | 122481 7,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taladro VHM-HPC Weldon DIN 6535 HB 7,6 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
69,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
77,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
76,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
44,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | rosa | verde | amarillo | verde |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
⌀ nominal DC | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |