Brocas HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 9,8 mm

Número de artículo: 122385 9,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 9,8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norm DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 135 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 32,3 mm
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 47 mm
Longitud total L 89 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,15 mm/rev.
anillo de color azul
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122385 9,8
EAN / GTIN 4045197389053
Número del fabricante 122385 9,8

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
245
Acero < 500 N/mm²
P
110
Acero < 750 N/mm²
P
90
Acero < 900 N/mm²
P
85
Acero < 1100 N/mm²
P
60
Acero < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Los filos principales rectos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 9,8 mm

Brocas HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 9,8 mm

a petición
Reposición
0 piezas en stock
97,34 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
96,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
90,18 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock
51,31 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
100,71 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
84,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 2 2 2
Mango DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6
Tolerancia ⌀ nominal h7 h7 h7 h7 h7 m7
Estrategia de arranque de virutas HPC HPC HPC HPC HPC HPC
Longitud de la ranura de viruta Lc 47 47 47 47 47 47
⌀ de mango Ds 10 10 10 10 10 10
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra