{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 49 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 79 mm | |
Longitud total L | 131 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,23 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122385 20 | |
EAN / GTIN | 4045197389282 | |
Número del fabricante | 122385 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 20 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
383,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
371,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
371,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
216,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
393,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
⌀ nominal DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |