{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10,3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 39,55 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 55 mm | |
Longitud total L | 102 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122385 10,3 | |
EAN / GTIN | 4062406254254 | |
Número del fabricante | 122385 10,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 10,3 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
140,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
136,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
130 piezas en stock
72,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
146,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
126,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC |
anillo de color | azul | verde | verde | rojo | amarillo |
Longitud total L | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
⌀ nominal DC | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |