{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7,5 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 22,8 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | |
Longitud total L | 74 mm | |
⌀ de mango Ds | 7,5 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,11 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122160 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197040800 | |
Número del fabricante | 122160 7,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI extracorta, TiN, ⌀ DC h7: 7,5mm
a petición
En stock
40 piezas en stock
33,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
91 piezas en stock
28,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
41,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 30 grados |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Tipo | N | N | N |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,11 mm/rev. | 0,11 mm/rev. | 0,11 mm/rev. |