{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7,1 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 23,4 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | |
Longitud total L | 74 mm | |
⌀ de mango Ds | 7,1 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,11 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122160 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197040787 | |
Número del fabricante | 122160 7,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral MDI extracorta 7,1 mm
a petición
En stock
62 piezas en stock
33,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
28,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no |
⌀ nominal DC | 7,1 | 7,1 |
Ángulo de punta | 118 | 118 |
⌀ de mango Ds | 7,1 | 7,1 |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,11 | 0,11 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 23,4 | 23,4 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |