{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 1,55 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 6,7 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 9 mm | |
Longitud total L | 32 mm | |
⌀ de mango Ds | 1,55 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122160 1,55 | |
EAN / GTIN | 4045197040213 | |
Número del fabricante | 122160 1,55 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca espiral MDI extracorta, TiN, ⌀ DC h7: 1,55mm
a petición
En stock
130 piezas en stock
6,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
5,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 32 mm | 32 mm |
⌀ nominal DC | 1,55 mm | 1,55 mm |
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 6,7 mm | 6,7 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |