{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 33 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 51 mm | |
Longitud total L | 102 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,18 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122160 12 | |
EAN / GTIN | 4045197040992 | |
Número del fabricante | 122160 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI extracorta, TiN, ⌀ DC h7: 12mm
a petición
En stock
29 piezas en stock
80,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
67,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
96,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiN | Sin revestimiento | TiAlN |
Longitud total L | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 |
Tipo | N | N | N |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,18 mm/rev. | 0,18 mm/rev. | 0,18 mm/rev. |