Broca espiral MDI extracorta, Sin revestimiento, ⌀ DC h7: 5,4mm

Número de artículo: 122100 5,4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
95 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6539
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 5,4 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma DIN 6539
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 118 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 19,9 mm
Ángulo de hélice 30 grados
Mango Mango cilíndrico con h7
Refrigeración interior no
Longitud de la ranura de viruta Lc 28 mm
Longitud total L 66 mm
⌀ de mango Ds 5,4 mm
Tolerancia de mango h7
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,08 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122100 5,4
EAN / GTIN 4045197039552
Número del fabricante 122100 5,4

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
200
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
140
Acero < 500 N/mm²
P
70
Acero < 750 N/mm²
P
70
Acero < 900 N/mm²
P
60
Acero < 1100 N/mm²
P
40
Acero < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Similares a DIN 6539 (extracortas).
Con el mismo ⌀ de mango y nominal.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Sujeción antideslizante en portabrocas n.º 341050 con mordazas de sujeción diamantadas.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca espiral MDI extracorta, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 5,4mm

Broca espiral MDI extracorta, Sin revestimiento, ⌀ DC h7: 5,4mm

a petición
En stock
95 piezas en stock
15,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock
18,51 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
78 piezas en stock
23,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Norma DIN 6539 DIN 6539 DIN 6539
Mango Mango cilíndrico con h7 Mango cilíndrico con h7 Mango cilíndrico con h7
Tolerancia de mango h7 h7 h7
Material de corte MDI MDI MDI
Tipo N N N
⌀ de mango Ds 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,08 mm/rev. 0,08 mm/rev. 0,08 mm/rev.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra