{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,25 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 13,2 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 18 mm | |
Longitud total L | 49 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,25 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,08 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122100 3,25 | |
EAN / GTIN | 4045197771254 | |
Número del fabricante | 122100 3,25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral MDI extracorta 3,25 mm
a petición
En stock
166 piezas en stock
8,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
112 piezas en stock
9,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiN |
anillo de color | sin | sin |
⌀ nominal DC | 3,25 | 3,25 |
Material de corte | MDI | MDI |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 18 | 18 |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,08 | 0,08 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 13,2 | 13,2 |