{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 0,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 2,3 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 3 mm | |
Longitud total L | 20 mm | |
⌀ de mango Ds | 0,5 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,01 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122100 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197039064 | |
Número del fabricante | 122100 0,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca espiral MDI extracorta, Sin revestimiento, ⌀ DC h7: 0,5mm
a petición
En stock
34 piezas en stock
5,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
685 piezas en stock
17,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
6,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
138 piezas en stock
8,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 20 mm | 38 mm | 20 mm | 20 mm |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h6 | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 |
Tolerancia de mango | h7 | h6 | h7 | h7 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | 0 / 0,004 | h7 | h7 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 3 mm | 7 mm | 3 mm | 3 mm |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,01 mm/rev. | 0,02 mm/rev. | 0,01 mm/rev. | 0,01 mm/rev. |