{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 29,8 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | |
Longitud total L | 95 mm | |
⌀ de mango Ds | 11,5 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,14 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122100 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197040053 | |
Número del fabricante | 122100 11,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca espiral MDI extracorta 11,5 mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
67,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
80,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Refrigeración interior | no | no |
⌀ nominal DC | 11,5 | 11,5 |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 |
Tipo | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 | 47 |
⌀ de mango Ds | 11,5 | 11,5 |