{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 87,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 97 mm | |
Longitud total L | 148 mm | |
⌀ de mango Ds | 6,5 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116065 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197270672 | |
Número del fabricante | 116065 6,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 6,5mm
a petición
En stock
170 piezas en stock
desde
1
Unidades
14,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
12,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.782 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
440 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 97 mm | 97 mm | 97 mm |
⌀ de mango Ds | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 87,3 mm | 87,3 mm | 87,3 mm |