{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 79,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 132 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,8 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116065 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197270603 | |
Número del fabricante | 116065 4,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales largas HSS-E N 4,8 mm
a petición
En stock
70 piezas en stock
desde
1
Unidades
13,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
303 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
287 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
⌀ nominal DC | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS |
Tipo | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
⌀ de mango Ds | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |