{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 111,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 128 mm | |
Longitud total L | 195 mm | |
⌀ de mango Ds | 11 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,08 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116065 11 | |
EAN / GTIN | 4045197270825 | |
Número del fabricante | 116065 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales largas HSS-E N 11 mm
a petición
En stock
94 piezas en stock
31,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
234 piezas en stock
13,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
10,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 111,5 mm | 111,5 mm | 111,5 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |