{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2,6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 58,1 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 62 mm | |
Longitud total L | 95 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,6 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,02 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116065 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197270436 | |
Número del fabricante | 116065 2,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales largas HSS-E N 2,6 mm
a petición
En stock
66 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
2,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
459 piezas en stock
1,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Tipo | N | N | N |
⌀ de mango Ds | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm |