{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 73 mm | |
Longitud total L | 112 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,5 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116061 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197026736 | |
Número del fabricante | 116061 3,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca para taladros profundos HSS-E 3,5 mm
a petición
En stock
333 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
5,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
386 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
198 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 112 mm | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS E |
Ángulo de punta | 130 grados | 130 grados | 130 grados | 130 grados |
⌀ de mango Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm |