{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 110,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 128 mm | |
Longitud total L | 195 mm | |
⌀ de mango Ds | 11,5 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116061 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197027047 | |
Número del fabricante | 116061 11,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca para taladros profundos HSS-E, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 11,5mm
a petición
En stock
54 piezas en stock
51,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
30,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
60,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ nominal DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Ángulo de punta | 130 grados | 130 grados | 130 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 110,8 mm | 110,8 mm | 110,8 mm |