Broca para taladros profundos HSS-E, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 7,8mm

Número de artículo: 116061 7,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,83 € / Unidad
  • de 5Unidad
    17,36 € / Unidad
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Tipo: FS
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 7,8 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 340
Tipo FS
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Ángulo de hélice 38 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 97,3 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 109 mm
Longitud total L 165 mm
⌀ de mango Ds 7,8 mm
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,12 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 116061 7,8
EAN / GTIN 4045197026934
Número del fabricante 116061 7,8

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
21
Acero < 900 N/mm²
P
18
GG(G)
K
25
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Núcleo considerablemente reforzadosin aumento de núcleo.
Rectificado entre puntas preciso.
Con ranuras de configuración especial. Ventajoso con perforaciones profundas de hasta 10×D y materiales con formación de viruta crítica.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.° 112120, 112140 y 112170 con ángulo de punta de 142° para una máxima seguridad en el proceso.