{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 30-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 73 mm | |
Longitud total L | 112 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,5 mm | |
Avance f en aluminio que produce virutas cortas | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116040 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025784 | |
Número del fabricante | 116040 3,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales largas HSS W 3,5 mm
a petición
En stock
74 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.013 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no |
Norma | DIN 340 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
⌀ de mango Ds | 3,5 | 3,5 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67,8 | 33,8 |