{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 30-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 79,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 132 mm | |
⌀ de mango Ds | 5 mm | |
Avance f en aluminio que produce virutas cortas | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116040 5 | |
EAN / GTIN | 4045197025821 | |
Número del fabricante | 116040 5 |