{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 30-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 82 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 91 mm | |
Longitud total L | 139 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en aluminio que produce virutas cortas | 0,14 mm/rev. | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116040 6 | |
EAN / GTIN | 4045197025845 | |
Número del fabricante | 116040 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales largas HSS W 6 mm
a petición
En stock
133 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
9,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.506 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 139 | 93 |
Refrigeración interior | no | no |
Ángulo de punta | 130 | 130 |
Tipo | W | W |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 82 | 48 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |