{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 68,1 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 8,6 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo |
114580 8,6
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197855688
Copiar |
|
Número del fabricante |
114580 8,6
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |