Broca espiral HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2mm

Número de artículo: 114580 2
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,43 € / 1 Unidad
  • de 5Unidad
    5,36 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118
  • Ángulo de hélice: 35

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 2 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E
Norma DIN 338
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Ángulo de hélice 35 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 21 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 24 mm
Longitud total L 49 mm
⌀ de mango Ds 2 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 114580 2
Copiar
EAN / GTIN 4045197855022
Copiar
Número del fabricante 114580 2
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
75
Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
65
Aluminio > 10 % Si
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
60
Acero < 500 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
50
Acero < 750 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
40
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
35
Acero < 1100 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
16
INOX < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
17
INOX > 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
13
Ti > 850 N/mm²
apto para / [m/min]
S
Código ISO:
8
GG(G)
apto para / [m/min]
K
Código ISO:
40
CuZn
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
50
Uni
apto para / [m/min]
 
Aceite
apto para / [m/min]
 
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Broca de alto rendimiento para prestaciones excelentes. Perforaciones precisas gracias al agudizado en cruz optimizado y afilado en 4 caras. Mediante el perfil de ranura para viruta especial se consigue una reducción notable de las fuerzas de corte.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra