Broca espiral HSS-E 11,5 mm

Número de artículo: 114580 11,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    34,52 € / Unidad
  • de 5Unidad
    28,76 € / Unidad
a petición
En stock
103 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118
  • Ángulo de hélice: 35

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 11,5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E
Norma DIN 338
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Ángulo de hélice 35 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 76,8 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 94 mm
Longitud total L 142 mm
⌀ de mango Ds 11,5 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114580 11,5
EAN / GTIN 4045197855893
Número del fabricante 114580 11,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
75
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
65
Aluminio > 10 % Si
N
60
Acero < 500 N/mm²
P
50
Acero < 750 N/mm²
P
40
Acero < 900 N/mm²
P
35
Acero < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Broca de alto rendimiento para prestaciones excelentes. Perforaciones precisas gracias al agudizado en cruz optimizado y afilado en 4 caras. Mediante el perfil de ranura para viruta especial se consigue una reducción notable de las fuerzas de corte.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.