{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 33,9 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 39 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,4 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114580 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197855169 | |
Número del fabricante | 114580 3,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,4mm
a petición
En stock
231 piezas en stock
|
a petición
En stock
176 piezas en stock
0,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
708 piezas en stock
desde
1
Unidades
0,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
0,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.640 piezas en stock
|
a petición
En stock
2.786 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
149 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.307 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
0,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | sin | sin | sin | sin | verde | sin |
Longitud total L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no | no |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E PM | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm |