• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Turboshield Visera SV9AC

Número de artículo: 097887 SV9AC
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
122 piezas en stock
  • Material lunas: Acetato
  • Recubrimiento discos: resistente a los productos químicos
  • Protección UV: Estándar

Detalles de producto

Datos técnicos

Matiz lunas transparente
Identificación del cristal HON 1 F3
Material lunas Acetato
Recubrimiento discos resistente a los productos químicos
Protección UV Estándar
Tipo de producto Visera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097887 SV9AC
EAN / GTIN 7312550023075
Número del fabricante 1002307 SV9AC

Descripción

Ejecución:

Viseras con un campo visual amplio y una buena protección en la zona de la barbilla y del cuello. Todas las viseras están certificadas como protección UV y protegen contra líquidos y salpicaduras de metal fundido, así como impactos medianos, incluso a temperaturas extremas (-5 °C – 55 °C).
Visera de acetato transparente, altamente resistente frente a sustancias químicas y calor, menor protección contra arañazos.

Norma:

EN 166

Idóneo para:

Soporte para la cabeza y soporte de casco n.º 097885 y n.º 097886.