• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Turboshield Visera PC-IR5

Número de artículo: 097887 PC-IR5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock
  • Material lunas: Policarbonato
  • Recubrimiento discos: Grado de protección IR 5
  • Protección UV: Estándar

Detalles de producto

Datos técnicos

Matiz lunas verde
Identificación del cristal 5 HON 1 BTA39
Material lunas Policarbonato
Recubrimiento discos Grado de protección IR 5
Protección UV Estándar
Tipo de producto Visera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097887 PC-IR5
EAN / GTIN 7312550317488
Número del fabricante 1031748

Descripción

Ejecución:

Viseras con un campo visual amplio y una buena protección en la zona de la barbilla y del cuello. Todas las viseras están certificadas como protección UV y protegen contra líquidos y salpicaduras de metal fundido, así como impactos medianos, incluso a temperaturas extremas (-5 °C – 55 °C).
Visera de policarbonato con grado de protección IR 5.

Norma:

EN 166

Idóneo para:

Soporte para la cabeza y soporte de casco n.º 097885 y n.º 097886.