• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Turboshield Visera PC-C

Número de artículo: 097887 PC-C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
163 piezas en stock
  • Material lunas: Policarbonato
  • Recubrimiento discos: sin empañar; resistente a los arañazos
  • Protección UV: Estándar

Detalles de producto

Datos técnicos

Matiz lunas transparente
Identificación del cristal 2C-1,2 HON 1 BTA39KN
Material lunas Policarbonato
Recubrimiento discos sin empañar; resistente a los arañazos
Protección UV Estándar
Tipo de producto Visera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097887 PC-C
EAN / GTIN 7312550317440
Número del fabricante 1031744

Descripción

Ejecución:

Viseras con un campo visual amplio y una buena protección en la zona de la barbilla y del cuello. Todas las viseras están certificadas como protección UV y protegen contra líquidos y salpicaduras de metal fundido, así como impactos medianos, incluso a temperaturas extremas (-5 °C – 55 °C).
Visera de policarbonato transparente, sin empañar, resistente a los arañazos.

Norma:

EN 166

Idóneo para:

Soporte para la cabeza y soporte de casco n.º 097885 y n.º 097886.