Turboshield Visera, Material lunas: PC

Número de artículo: 097887 PC
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
450 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Material lunas precio unitario incly. IVA
  • Material lunas: Policarbonato
  • Protección UV: Estándar

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Matiz lunas transparente
Identificación del cristal 2C-1,2 HON 1 BTA39
Material lunas Policarbonato
Protección UV Estándar
Tipo de producto Visera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097887 PC
EAN / GTIN 17312550317430
Número del fabricante 1031743

Descripción

Ejecución:

Viseras con un campo visual amplio y una buena protección en la zona de la barbilla y del cuello. Todas las viseras están certificadas como protección UV y protegen contra líquidos y salpicaduras de metal fundido, así como impactos medianos, incluso a temperaturas extremas (-5 °C – 55 °C).
Visera de policarbonato transparente.

Norma:

EN 166

Idóneo para:

Soporte para la cabeza y soporte de casco n.º 097885 y n.º 097886.