{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | MASTER FIT | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Exento de DMF | |
EN 388 | 4121X | |
Material de base | Nailon | |
Recubrimiento | Nitrilo/PU | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión; Universal | |
Longitud | 250 mm | |
Color | azul / naranja | |
Talla de guante | 9 | |
Tecnología de punto | 18G | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094305 9 | |
EAN / GTIN | 4062406074852 | |
Número del fabricante | 094305 9 |