Par de guantes MASTER FIT ESD 6

Número de artículo: 094304 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    4,75 € / par
  • de 12par
    3,96 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2.969 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Exento de DMF; Apto pata pantalla táctil
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie MASTER FIT
    Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
    Contenido 1
    Característica de los guantes Exento de DMF; Apto pata pantalla táctil
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Aplicación reutilizable
    EN 388 4131X
    Material de base Lycra® / poliamida
    Recubrimiento Nitrilo / PU
    Intervalo de aplicación Precisión; Universal
    Color azul / negro
    Talla de guante 6
    Tipo de producto Guantes ESD

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 094304 6
    EAN / GTIN 4062406742393
    Número del fabricante 094304 6

    Descripción

    Ejecución:

    Guante de montaje MASTER FIT. Con recubrimiento de nitrilo de PU con base de agua para la máxima precisión, flexibilidad y sensibilidad al tacto en entornos de trabajo secos. Superficie con estructura fina en el lado interior de la mano gracias a un elaborado proceso de acabado. Apto para pantalla táctil, de modo que se pueden manejar smartphones y otras pantallas táctiles sin retirar el guante. Larga duración de la vida útil por su gran resistencia a la abrasión. Exento de DMF y con certificado Öko-Tex®.
    Protege contra descarga electrostática.

    Norma:

    EN 388, EN ISO 21420
    EN 16350

    Nota:

    Los guantes, que protegen contra descargas electrostáticas, no aíslan las manos contra tensiones eléctricas. No adecuados para trabajos con cables con corriente o para la protección de electrocuciones; sirven únicamente para la protección del producto.
    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.