Hay una alternativa para este artículo

Par de guantes MASTER FIT 6

Número de artículo: 094302 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 12 par
  • Pasos del pedido: 12 par
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas; Apto pata pantalla táctil
  • Tecnología de punto: 15G

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie MASTER FIT
    Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
    Contenido 1
    Característica de los guantes Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas; Apto pata pantalla táctil
    EN 388 4131X
    Material de base Lycra ® / poliamida
    Recubrimiento water based PU/nitrilo
    Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
    Intervalo de aplicación Precisión; Universal
    Longitud 255 mm
    Color azul / negro
    Talla de guante 6
    Tecnología de punto 15G
    AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
    Aplicación reutilizable
    Categoría de protección Categoría II
    Tipo de guante Guantes multiuso
    Tipo de producto Guantes multiuso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 094302 6
    EAN / GTIN 4062406295257
    Número del fabricante 094302 6

    Descripción

    Ejecución:

    Guante de montaje MASTER FIT. Con recubrimiento de nitrilo de PU con base de agua para las máximas exigencias de precisión, flexibilidad y sensibilidad al tacto en entornos de trabajo secos. Superficie con estructura fina en el lado interior de la mano gracias a un elaborado proceso de acabado. Apto para pantalla táctil, de modo que se pueden manejar smartphones y otras pantallas táctiles sin retirar el guante. Larga duración de la vida útil por su gran resistencia a la abrasión. Exento de DMF y con certificado Öko-Tex.

    Norma:

    EN 388, EN ISO 21420

    Nota:

    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra