{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | MASTER FIT | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Exento de DMF | |
EN 388 | 4121X | |
Material de base | Nailon | |
Recubrimiento | Nitrilo/PU | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión; Universal | |
Longitud | 250 mm | |
Color | azul / naranja | |
Talla de guante | 10 | |
Tecnología de punto | 18G | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094305 10 | |
EAN / GTIN | 4062406074869 | |
Número del fabricante | 094305 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Par de guantes MASTER FIT, Talla de los guantes: 10
a petición
En stock
37.715 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
4,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15.407 piezas en stock
3,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de aplicación | Precisión; Universal | Precisión; Universal |
Recubrimiento | Nitrilo/PU | Espuma de nitrilo |
Material de base | Nailon | Nailon / Spandex |
Característica de los guantes | Exento de DMF | Exento de DMF |
Serie | MASTER FIT | MASTER FIT |
Categoría de protección | Categoría II | Categoría II |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano |