Zapato abotinado negro/azul IMPULSE XXT blue Low ESD, S1, Número de zapato UE: 41

Número de artículo: 092263 41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad de la suela: Suela de rebote

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie IMPULSE
Sexo Caballero
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad de la suela Suela de rebote
Número de zapato UE 41
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092263 41
EAN / GTIN 4030839350041
Número del fabricante 729755-41

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad cómodo IMPULSE XXT con diseño moderno.
  • Material superior de microfibra.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • TRAINERS suela PU/PU Wellmaxx, antideslizante.
  • Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
  • Dotación ESD.
  • Modelo metálico y sin cuero.

Sistema elástico de cordones con bloqueo rápido.

Norma:

EN ISO 20435:2011 S1 SRC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Zapato abotinado negro/azul IMPULSE XXT blue Low ESD, S1, Número de zapato UE: 41

Zapato abotinado negro/azul IMPULSE XXT blue Low ESD, S1, Número de zapato UE: 41

a petición
En stock
46 piezas en stock
92,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
90 piezas en stock
84,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
propiedad electrostática EGB/ESD EGB/ESD
Material cubierta protectora dedos del pie Composite Aluminio
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Clase de protección S1 S1
Número de zapato UE 41 41
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad Zapato abotinado de seguridad
Sexo Caballero Unisex

Productos adecuados

De la misma serie "IMPULSE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra