Zapato abotinado negro/azul IMPULSE XXT blue Low ESD, S1 37

Número de artículo: 092263 37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad de la suela: Suela de rebote

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie IMPULSE
Sexo Caballero
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad de la suela Suela de rebote
Número de zapato UE 37
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092263 37
EAN / GTIN 4030839350003
Número del fabricante 729755-37

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad cómodo IMPULSE XXT con diseño moderno.
  • Material superior de microfibra.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • TRAINERS suela PU/PU Wellmaxx, antideslizante.
  • Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
  • Dotación ESD.
  • Modelo metálico y sin cuero.

Sistema elástico de cordones con bloqueo rápido.

Norma:

EN ISO 20435:2011 S1 SRC.