Zapatos de seguridad con cierre de sujecion de cierre por adherencia IMPULSE grey Easy ESD S1 IMPULSE grey Easy ESD S1, Talla 44

Número de artículo: 71245-44
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Plástico
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie IMPULSE
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Norma EN ISO 20345:2011
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 44
Color gris
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 71245-44
EAN / GTIN 4030839261538
Número del fabricante 71245-44
Número L L00790 1171
Fabricante ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipamiento sin metal ni cuero

Descargas y documentos

De la misma serie "IMPULSE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra