Zapatos de seguridad con cierre de sujecion de cierre por adherencia IMPULSE EA blue Easy ESD S1 Typ 2 IMPULSE EA blue Easy ESD S1 Typ 2, Talla 43

Número de artículo: 7171502-43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie IMPULSE
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 43
Color blau
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7171502-43
EAN / GTIN 4030839312674
Número del fabricante 7171502-43
Número L L00790 2507

Descripción

Descripción:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero